Beli kyoritsu 4200 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KYORITSU Earth Clamp Testers (Tang Ampere Grounding)
    Mulai

    Rp25.999.900

    KYORITSU Earth Clamp Testers (Tang Ampere Grounding)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 246x120x54 (LxWxD)
    • Conductor Size (mm): Approx. 32
    • Current Consumption (mA): Approx. 50 (max.100)
    • Earth Resistance Auto Range (ohm): 20.00/200.00/1500
    • Over Range Indication: \"OL\"is displayed when input exceeds the upper limit of a measuring range
    • Response Time (s): Approx. 7 (Earth resistance); Approx. 24 (AC current)
  2. Sherlock Hacksaw (Gergaji Besi) (Gergaji Besi)
    Mulai

    Rp129.900

    Sherlock Hacksaw (Gergaji Besi) (Gergaji Besi)
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Material: HSS cobalt
  3. TEKIRO Hacksaw with Frame (Gergaji Besi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hacksaw with Frame (Gergaji Besi)
    Deskripsi:
    Gergaji besi ini terbukti dapat memotong lebih cepat dari pada produk serupa, dikarenakan mata pisaunya yg mencapai 12 inchi mampu memotong pipa air tanpa perlu menggunakan alat bantu lainnya.TEKIRO Gergaji Besi[12Inch], gergaji besi berukuran 12 Inch dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : BimetalSpesifikasi:- Aluminium handle- Two-hand grip for comportable and easy operation- Soild aluminium frame- Quick and easy blade change
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Material: Bimetal
    • Dimension 2 (mm): 359
    • Dimension 1 (mm): 370
    • Dimension 4 (mm): 132
    • Dimension 5 (mm): 124
    • Dimension 3 (mm): 208
  4. CARRSON Gergaji Tangan
    Mulai

    Rp44.900

    CARRSON Gergaji Tangan
    Deskripsi:
    -Gergaji kayu berukuran panjang 18 inch ini didesain agar mampu memotong kayu dengan mudah, karena memiliki mata gergaji yang tajam. Handle pegangan dari kayu yang sudah dihaluskan agar nyaman digenggam.-Selain itu, mata gergaji juga memiliki tingkat durable yang baik, sehingga menghindari cepatnya kerusakan pada gerigi.-Cocok digunakan untuk menemani keperluan rumah tangga atau proyek kamu.
    atribut:
    • Type: Hand Saw Wood
    • Handle: Fiber
  5. KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS Earth clamp
    Mulai

    Rp25.999.900

    KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS Earth clamp
    Deskripsi:
    Can be measured by simply clamping the grounding wire of multiple grounding. Earthing resistance measurement of 0.05 to 1,500Ω can be done by simply clamping the grounding wire! (Possible with multiple shared structure grounding) Leakage current and alternating current of 1mA to 30A ``True effective value display'' Noise check function that automatically detects the current that affects earth resistance measurement and displays noise marks Memory function that can store 100 data Backlight / data hold / buzzer / Auto power off function Compliant with international safety standard IEC61010-1CATIV300V*Please note that it is possible to measure multiplexed, shared, and structure grounding, and it is not possible to measure individual grounding. *Only orders can be placed via the website.
    atribut:
    • AC Current (A): 100m/1000m/10/30
    • Applicable Standard: IEC61010-1 (CAT IV 300V Contamination Degree 2)
    • Automatic Power Off: Auto power off about 10 minutes after button operation
    • Continuous Operating Time (hour): Approximately 12 (when using R6)
    • Display: Input over: \"OL\" display when the measurement range is exceeded
    • Ground Resistance (ohm): 20/200/1500
    • Included Accessories: 8304 (operation confirmation resistor), 9166 (hard case), AA R6 battery x 4, instruction manual
    • Length (mm): 54
    • Mass (g): 780 (including batteries)
    • Measurement Method: Multiple/shared/structure grounding
    • Overload Protection: AC120A/10 seconds
    • Power Supply: AA batteries
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Response Time (s): Approx. 7 (ground resistance), approx. 2 (alternating current)
    • Sample Rate: About once/second
    • Suitable Battery: AA batteries R6/LR6 (1.5V) x 4
    • Type of Operation: Earth resistance function: Voltage injection/current detection method (frequency approx. 2400Hz) double integral method, AC current function: successive comparison method
  6. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  7. ESCO 100X100mmsquare Protective Cap Black/2 Piece
    Mulai

    Rp249.900

    ESCO 100X100mmsquare Protective Cap Black/2 Piece
    atribut:
    • Material: Polyethylene
    • Quantity: 2 pieces
    • Suitable Pipe Diameter (Φmm): 95.4x95.4
    • Dimensions (mm): a : 100, b : 100, c : 7, d : 27
  8. TOTAL Plastering Trowel
    Mulai

    Rp93.900

    TOTAL Plastering Trowel
    Deskripsi:
    Slight bow in blade good for working. Packed by label.
    atribut:
    • Size (mm): 280x130
  9. HARDEN Hacksaw Frame (Gergaji Besi)
    Mulai

    Rp57.900

    HARDEN Hacksaw Frame (Gergaji Besi)
    Deskripsi:
    -Desain ramping meningkatkan akses ke ruang terbatas-Bingkai gergaji baja karbon, gagang plastik-Kepadatan tinggi-Cantik-Nyaman-Aman-Tampilan Produk1. Terbuat dari Baja Berkualitas TinggiKepadatan tinggi, solid dan kuat.Menarik dan tahan lama.2. Desain Khusus Elastis yang Dapat disetelBingkai gergaji besi yang dapat disetel desain khusus elastis yang dapat disetel, kencangkan dan lepas mata gergaji dengan mudah.Desain yang dapat disetel, digunakan secara luas, lebih praktis.4. Pembuatan Material Lebih TebalPembuatan dengan material yang lebih tebal.Ketebalan tinggi, kepadatan tinggi, tahan lama.5. Keseluruhan Terpaut Dengan EratBingkai gergaji yang dapat disetel secara keseluruhan terpaut erat, tahan lama.Tidak mudah mengalami deformasi, praktis dan nyaman.
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • L (mm): 420
    • W1 (mm): 130
    • W2 (mm): 142
  10. KYORITSU Tang Ampere Digital
    Mulai

    Rp12.999.900

    KYORITSU Tang Ampere Digital
    atribut:
    • Alternating Current (A): 2000
    • Direct Current (A): 2000
    • Maximum Display: 1999 count
    • Maximum measured conductor diameter (mm): 55
    • Power Supply: AA batteries (R6P)x2 (included)
    • Continuous Usage Time (hour): 11
    • Dimensions (mm): 105x49x250
    • Resistance (ohm): 4000
    • Voltage (V): 1000 (DC); 750 (AC)
  11. KRISBOW Dead Blow Hammer Fiberglass Handle (Martil / Palu Dead Blow)
    Mulai

    Rp109.900

  12. Kenko Binder Clip (Penjepit Kertas)
    Rating:
    99% of 100
    (75)
    Mulai

    Rp2.900

  13. Hioki Clamp on Earth Tester
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Hioki Clamp on Earth Tester
    Deskripsi:
    Easy Pole Clamp-On Ground Resistance Tester with Super Slim Jaw The FT6380-50 measures grounding resistance simply by clamping to multiple-grounded ground wires. No auxiliary grounding rod is needed, and there is no need to disconnect the ground wire from the grounding rod. The compact, low-profile sensor can be used to clamp ground wires with ease, and also provide AC current measurement functionality and can measure currents ranging from leakage current on the order of several mA to load currents of up to 60 A.
  14. ETCR Clamp Earth Resistance Tester
    Mulai

    Rp6.399.900

    ETCR Clamp Earth Resistance Tester
    Deskripsi:
    Grounding Resistance Measurement, Loop Resistance Measurement, Judge Grounding FaultETCR2100A+ Clamp Earth Resistance Tester, also known as clamp type earth resistance tester, clamp earth resistance tester, loop resistance tester, single clamp earth resistance tester, which is used for measurement of earth resistance, loop resistance and grounding fault judgment. In the loop grounding system measurement, no need to disconnect the grounding down lead, and not request the auxiliary grounding pole, which is safe, fast and convenient to use.the clamp earth resistance tester is widely used in earth resistance and loop resistance measurement of electric power, telecommunications, meteorology, oil fields, construction and industrial electrical equipment. The tester can measure ground faults that cannot be measured by traditional methods, and can apply to the site which cannot be measured by traditional methods, because the clamp earth resistance tester is measuring the comprehensive value of the grounding body resistance and the grounding lead resistance.1.Non-contact measurement is safe and fast. When measuring the loop grounding system, no need to disconnect the grounding down lead, and not request the auxiliary grounding pole, which is saving time and efficient.2.The clamp earth resistance tester can measure ground faults that cannot be measured by traditional methods, and can apply to the site which cannot be measured by traditional methods.3.With data hold, memory and alarm function.-Sound & Light Alarm : "Du-Du-Du-" Alarm sound, press the AL Button to turn on/off
    atribut:
    • Alarm Function: Alarm Threshold Can Be Set
    • Alarm Threshold Setting Resistance Range (Ω): 1-199
    • Clamp Opening Size (mm): 32
    • External Magnetic Field, Electric Field (A/m): <40 (<1V/m)
    • LCD Displayer (mm): 47x28.5 (4-Digit LCD Digital Display)
    • Memory: Data Storage 99 Groups
    • Resistance Measurement Frequency (kHz): >1
    • Resistance Resolution (ohm): 0.001
    • Single Measurement Time (s): 0.5
  15. Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 3P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp599.900

    Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 3P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Deskripsi:
    Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kali
    atribut:
    • Number of Poles: 3P
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Rated Operational Voltage (V): 400 (AC)
    • Curve Code: C
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Magnetic Trip: 5-10xIn
    • Trip Unit: Thermal-magnetic
  16. TEKIRO Handsaw TPR Handle (Gergaji Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp91.900

    TEKIRO Handsaw TPR Handle (Gergaji Tangan)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 2 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayu.TEKIRO Gergaji tangan 2 mata. Merupakan alat pemotong kayu dengan 2 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
    • Dimension 4 (mm): 35
    • Dimension 5 (mm): 116
  17. TEKIRO Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp16.900

    TEKIRO Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)
    Deskripsi:
    Mata Gergaji Besi gergaji besi dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : Bimetal
Daftar Harga kyoritsu 4200 Terbaru October 2026
KYORITSU Earth Clamp Testers (Tang Ampere Grounding)Rp25.999.900
Sherlock Hacksaw (Gergaji Besi) (Gergaji Besi)Rp129.900
Kenmaster Multipurpose Hacksaw (Gergaji Besi)Rp56.900
TEKIRO Hacksaw with Frame (Gergaji Besi)Rp139.900
CARRSON Gergaji TanganRp44.900
Kenmaster Saw Handle (Gergaji Besi)Rp29.900
ESCO 40X25mmsquare Protective Cap Gray/2PcsRp259.900
KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS Earth clampRp25.999.900
KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Rp1.199.900
ESCO 100X100mmsquare Protective Cap Black/2 PieceRp249.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)